Motion
SR6DDMC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10748325
N° MFRSR6DDMC3
Prix72.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10748325
N° MFRSR6DDMC3
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
Prix72.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2812 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Hauteur totale
    22.225
  • Global Largeur  
    0.2812 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    SR6DDMC3 NSK SR6DDMC3, ALÉSAGE 9.525 MM DIA
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SR6DDMC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR6DDMC3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047170
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661047170

Aperçu

Description du fabricant
SR6DDMC3 NSK SR6DDMC3, ALÉSAGE 9.525 MM DIA