Spécifications
Details
- MatérielPolyuréthane
Aperçu
Description du fabricant
11754120 HYFLEX 11754 TAILLE 12, 0
- Gants légers ANSI A4/ ISO Cut D dotés de la technologie INTERCEPT™ , ces gants respirants ultraminces offrent une résistance élevée aux coupures, tout en maintenant une flexibilité et une tactilité améliorées
- Compatible avec écran tactile pour s’assurer que les travailleurs n’ont pas besoin de changer ou de retirer des gants entre les tâches
- Conçu pour s’adapter à la forme naturelle de la main pour aider à réduire la fatigue de la main
- Propre et doux pour la peau. Approuvé sous contrôle dermatologique par Dermatest®
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité