Spécifications
Dimensions
- TailleTG ou taille 10
Aperçu
- Se déchire facilement dans plusieurs zones à risqueLa conception tricotée unique permet au gant de se déchirer facilement dans plusieurs zones à risque élevé, réduisant ainsi considérablement le risque de blessure à la main si le gant s’emmêle dans un outil rotatif
- Conception ultra minceOffre une excellente tactilité pour saisir même les pièces les plus petites
- Technologie ZONZ pour un confort accruLa technologie ZONZ offre une respirabilité extrême pour garder les mains au frais et confortablesPrécautions d’utilisation
- Ce gant ne protégera pas directement le travailleur contre les blessures causées par le contact avec une machine rotative tranchante ou à grande vitesse.
- Si un gant s’emmêle dans une machine rotative, qu’il se déchire ou non, il doit être jeté et ne plus être utilisé.
- HyFlex 11-812 a été conçu pour les outils rotatifs ayant un couple minimum de 10 Nm [7.4 pieds-livres] et des vitesses supérieures à 200 rotations par minute (tr/min). HyFlex 11-812 n’est pas recommandé pour les outils rotatifs avec des couples et/ou des vitesses plus faibles. Une analyse approfondie des exigences de l’application par l’intermédiaire du logiciel de protection des données de l’application est essentielle avant l’utilisation.