Motion
8941089250
Clé dynamométrique manuelle de 1 po (métrique), couple (min/max) 150 - 750 pi-lbf / 200 - 1000 Nm
N° D’ARTICLE MI10758200
N° MFR8941089250
Prix1,537.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique manuelle de 1 po (métrique), couple (min/max) 150 - 750 pi-lbf / 200 - 1000 Nm
N° D’ARTICLE MI10758200
N° MFR8941089250
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
Prix1,537.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    15451716691

Aperçu

Description du fabricant
8941089250 CP8925E CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1" - 20
  • 4 % selon les spécifications ISO 6789 – 1 : 2017 pour la précision
  • La fiabilité du mécanisme jusqu’à 25,000 cycles garantit une précision durable
  • Le réglage du couple avec verrouillage manuel à l’avant de la poignée assure une facilité d’utilisation et un réglage précis
  • La poignée en aluminium résiste aux produits chimiques courants présents dans les ateliers
  • Cliquet à tête de poire fixe à 54 dents pour plus de durabilité

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon