Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la meule4 po
- Longueur14.6 po
- Poids1.8 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge7 pcm
- Accessoires inclusOutil de coupe d’angle d’air, (5) disques de coupe Norton, clé hexagonale
- ComprendOutil de coupe d’angle d’air, (5) disques de coupe Norton, clé hexagonale
- Numéro CUP du fabricant15451722340
Aperçu
- 100 mm (4 po) pour une meilleure portée et un accès facile aux zones restreintes
- Poignée en composite pour réduire la transmission d’air froid aux opérateurs et entrée d’air pivotante à 360 degrés pour une meilleure maniabilité
- Système de verrouillage de la broche pour un changement de roue plus facile et levier d’accélérateur de sécurité pour empêcher un démarrage accidentel
- Protection pivotante réglable à 11 positions – réglable à 126 degrés pour une meilleure protection de l’opérateur et une meilleure visibilité des opérations de coupe
- Taille du disque de coupe : 4 po / 100 mm - (1/16 x 3/8 po) (1/8 x 3/8 po) - (fourni avec les disques de coupe 5 Norton)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation