Motion
GE30DLPTS
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien Duralube 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 22 mm, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI10760240
N° MFRGE30DLPTS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique autolubrifiant sans entretien Duralube 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de bague intérieure de 22 mm, joint TriLock
N° D’ARTICLE MI10760240
N° MFRGE30DLPTS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    22 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Poids
    0.15 kg

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 250°F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    178 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    317 kN
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE30DLPTS