Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier010
- Largeur du boîtier101 mm;3.9800 po
- Couple de sortie maximal240 N-m;2120
- Rapport nominal5:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2606 po, 32 mm
- Taille de sortie32 mm
- Ratio5:1
- Longueur de l’arbre50 mm;1.9700 po
- Poids6 kg, 13 lb
Détails
- Ratio réel5:1
- Matériau du boîtierAcier inoxydable et aluminium
- Type de réducteurPlanétaire hélicoïdal véritable
- SérieUltraVRAI
- Normes respectéesIP65, conforme à REACH, conforme à ROHS
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)2120 po-lb