Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.815 po
- Longueur9.07 po
- Poids0.97 lb
- Largeur1.89 po
Aperçu
- Le coupe-câble coupe l’aluminium 4/0 , le cuivre souple 2/0 , le câble de communication 24 AWG 100 paires
- Conception à levier élevé pour une capacité de coupe exceptionnelle
- Mâchoires de type cisaille de précision à une main et à prise de câble
- Parfait pour travailler dans des espaces clos
- Fabriqué aux États-Unis
- Peut être transporté dans la plupart des pochettes à outils
- Les pointes de mâchoire biseautées offrent une bonne action d’accouplement et de cisaillement, ce qui protège les bords des mâchoires principales
- Durcissement traversant (non durci au boîtier) pour des surfaces de coupe plus durables
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Poignées trempées dans le plastique