Motion
39D300
Découpe à glace 300 MAG. UNITÉ DE PERÇAGE
N° D’ARTICLE MI10781071
N° MFR39D300
Prix2,699.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Découpe à glace 300 MAG. UNITÉ DE PERÇAGE
N° D’ARTICLE MI10781071
N° MFR39D300
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
Prix2,699.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Hauteur
    20 po
  • Longueur
    8 po
  • Hauteur maximale
    28.46 po
  • Balançoire maximale
    120° ; 2 po
  • Accident vasculaire cérébral
    9.4 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Intensité
    18
  • Comprend
    Étui de transport, mandrin, assemblage d’arbre, lunettes de sécurité, tige d’arbre, perforatrice, ceinture de sécurité, hexagonale 3 mm, tricoise, bague stationnaire, brosses de rechange en carbone, assemblage de bouteille de liquide de refroidissement.
  • Magnétique
    Oui
  • Vitesse maximale
    500
  • Style de montage
    Magnétique
  • Nombre de vitesses
    Variable à 2 vitesses, réversible
  • Puissance nominale
    1800 W
  • Réversible
    Oui
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
39D300 ICECUT 300 MAG. UNITÉ DE PERÇAGE
  • Panneau de commande centré, accès direct, poignée ergonomique, support de mandrin, fil intégré au corps complet, poignée réversible à dégagement rapide, détecteur de matériau et d’épaisseur, protection coulissante en acier, léger