Motion
22209CDKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782785
N° MFR22209CDKE4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782785
N° MFR22209CDKE4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176025358
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176025358

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22209CDKE4C3