Motion
24702-0450

GARLOCK KLOZURE
24702-0450

Oil Seal - Solid, 25.250 in Shaft Dia., 27.250 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI10826155
N° MFR24702-0450
Prix6,336.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24702-0450

Oil Seal - Solid, 25.250 in Shaft Dia., 27.250 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI10826155
N° MFR24702-0450

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,336.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    27.250 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    25.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0450 MILL-DROIT V CRS 25.250"ID