Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreJoint d’étanchéité
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield 2SF : Intérieur antibuée à double action, extérieur antibuée à double action
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-12002-05
- Numéro CUP du fabricant812013025228
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDifficile
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieMX200G
- Matériau de la sangleTissu
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013025228
Aperçu
- Protection en mousse amovible pour usages multiples Bras latéraux à double injection à prise souple pour un ajustement antidérapant à basse pression Sangle de tête à pince qui s’ajuste pour un ajustement sûr Canal intégré pour la ventilation oculaire Pont nasal profilé pour le confort et l’ajustement Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal