Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur26.8 cm
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
- Application• Prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande • Fabrication de métaux • Entretien et réparation d’équipement mécanique • Fixation et ancrage de poids lourd à moyen
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurJaune haute visibilité
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- Motif de priseMousse
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublurePolyKor
- Matériau de la doublurePolyKor
- Numéro CUP du fabricant616314206962
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Réfléchissant ou haute visibilitéHaute visibilité
- Fiche technique
- CUP_NON616314206962
Aperçu
- Construction sans coutures pour un ajustement confortable
- L’enveloppe mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les gants doublés en acrylique offrent une protection économique contre le froid
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une adhérence supérieure dans les applications sèches, humides et huileuses
- Le nitrile plat entièrement revêtu aide à garder les mains au sec dans les applications humides
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Excellente isolation thermique
- Évapore rapidement l’humidité de la peau
- Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation