Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Longueur du moyeu3.5000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue3.5000 po
Détails
- Couleur de baseArgent à chaleur élevée
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge2080 lb
- Plage de température de fonctionnement-22 à 750 °F
- Couleur de la bande de roulementArgent à chaleur élevée
- Type de roulementBoule blindée de précision
- Type de roulement de roueBoule blindée de précision
- Matériau de la roueFonte
- Type de roueMétal inferno
Aperçu
Description du fabricant
W-830-HMB-3/4 STL CHALEUR ÉLEVÉE. ROUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité