Spécifications
Dimensions
- Longueur50.8 cm
- Taille26
- Largeur45.7 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- CouleurJaune
- Description de la constructionVerrouillage
- DescriptionIdéal pour les applications où une protection contre les coupures de bras est nécessaire, comme l’assemblage, le moulage en plastique, la fabrication de métal, l’automobile.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- Matériau de la doublureKevlar
- Numéro CUP du fabricant616314056963
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
Aperçu
- La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Offre une résistance aux coupures pour les applications légères
- Confort exceptionnel, léger, respirant et résistant au rétrécissement
- Kevlar® le poignet en tricot offre une résistance aux coupures et à la chaleur et empêche les débris de pénétrer dans le manchon
- Extrémité élastique pour un ajustement serré et pour éliminer les débris de pénétrer
- Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure