Motion
20-21DHX18-ET
Manchon mélangé 2-Ply PolyKor de Xrystal® avec Smart-Fit® et pouce élastique
N° D’ARTICLE MI10872390
N° MFR20-21DHX18-ET
Prix24.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon mélangé 2-Ply PolyKor de Xrystal® avec Smart-Fit® et pouce élastique
N° D’ARTICLE MI10872390
N° MFR20-21DHX18-ET
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
Prix24.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    45.72 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    2x1 Tricot Smart Fit
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile et le moulage du plastique. La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes tailles de bras de porter des manchons de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    PolyKor Xrystal
  • Numéro CUP du fabricant
    616314246753
  • Pli
    2-Ply
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314246753

Aperçu

Description du fabricant
20-21DHX18-ET POLYKOR XRYSTAL 2-PLY
  • La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • Le tricot en mélange PolyKor de la collection Xrystal® est léger et offre une excellente résistance aux coupures
  • Confort et ajustement exceptionnels, s’ajustent confortablement sur les vêtements ou directement sur le bras
  • S’ajuste de haut en bas pour qu’il reste sur le bras, ce qui le rend beaucoup moins susceptible de glisser le long du bras, éliminant ainsi le besoin d’un dessus élastique ou Velcro dans la plupart des applications
  • Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec du javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries
  • Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
  • 100 % sans silicone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon