Spécifications
Dimensions
- Longueur45.7 cm
- Taille18
- Largeur30.48 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot sans couture
- DescriptionOffre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesFabriqué avec la technologie exclusive ACP, avec DSM Dyneema® et fibres de verre entièrement encapsulées
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Matériau de la doublureACP Dyneema
- Numéro CUP du fabricant616314146237
- Pli2-Ply
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314146237
Aperçu
- Fabriqué avec la technologie exclusive ACP, avec DSM Dyneema® et fibres de verre entièrement encapsulées
- Confort exceptionnel, ne causera pas d’irritation cutanée
- Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
- Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec un javellisant au chlore et des détergents caustiques ou peut être nettoyé à sec, résistant au rétrécissement
- Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure