Spécifications
Dimensions
- Longueur40.64 cm
- Épaisseur du matériauPoids moyen
- Taille21
- Largeur33.02 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot sans couture
- DescriptionIdéal pour toute application où des instruments de coupe tranchants sont utilisés, comme les services alimentaires, la transformation des aliments et la manipulation du verre et du métal.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange exclusif ACP Dyneema® offre une résistance supérieure aux coupures, un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Matériau de la doublureDyneema antimicrobien ACP
- Numéro CUP du fabricant616314214929
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314214929
Aperçu
- Le mélange exclusif ACP Dyneema® offre une résistance supérieure aux coupures, un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
- Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments
- Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec un javellisant au chlore et des détergents caustiques ou peut être nettoyé à sec, résistant au rétrécissement
- Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du gant
- 100 % sans latex ni silicone
- Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation