Spécifications
Dimensions
- Longueur45.7 cm
- Taille18
- Largeur30.48 cm
Details
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- CouleurBrun
- Description de la constructionBlousant
- DescriptionOffre une protection contre les coupures de bras pour des applications telles que la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, le traitement de la pâte et du papier. Ne pas utiliser autour d’une flamme nue ou dans des applications de chaleur.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- Matériau de la doublurePolyKor Xrystal Suprene
- Numéro CUP du fabricant616314262418
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
Aperçu
- Combine Suprene® (Graphène) à notre fibre PolyKor® Xrystal® exclusive pour offrir une excellente résistance aux coupures
- La construction blousante offre un ajustement ample pour réduire la fatigue
- Confort et ajustement exceptionnels, s’ajustent confortablement sur les vêtements ou directement sur le bras
- Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec du javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries
- Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
- 100 % sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature