Motion
23-44182
Manches unicouches en denim
N° D’ARTICLE MI10872409
N° MFR23-44182
Price$8.97/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manches unicouches en denim
N° D’ARTICLE MI10872409
N° MFR23-44182
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
Votre prix8.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    45.7 cm

Details

  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Coupe et couture blousantes
  • Description
    Solution de rechange abordable pour les applications légères qui ne nécessitent pas de protection contre les coupures. Idéal pour l’entretien, la construction, les applications industrielles et la menuiserie.
  • Mot-clé de description
    Manchon pour usage général
  • Caractéristiques
    Fait de denim durable de poids moyen
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Denim
  • Numéro CUP du fabricant
    616314134012
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314134012

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES EN DENIM À UNE ÉPAISSEUR 23-44182
  • Fait de denim durable de poids moyen
  • La construction blousante offre un ajustement ample pour réduire la fatigue
  • Les poignets élastiques aux deux extrémités empêchent les débris de pénétrer et procurent un ajustement serré
  • Offre une protection légère des bras contre les éraflures et les abrasions mineures
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs