Motion
280-EVSV-CH-01S
280-EVSV-CH-01S TYPE I VENTILÉ
N° D’ARTICLE MI10872420
N° MFR280-EVSV-CH-01S
Prix183.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-EVSV-CH-01S TYPE I VENTILÉ
N° D’ARTICLE MI10872420
N° MFR280-EVSV-CH-01S

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque de sécurité industriel de nouvelle génération JSP® EVO® VISTAshield .Ascend . Doté d’un écran facial intégré ANSI Z87.1 revêtu pour une résistance aux rayures et au brouillard offrant une vue panoramique sans obstruction avec une distorsion minimale. La lentille entièrement réglable est facile à rétracter et à déployer et pivote en douceur pour permettre à l’utilisateur d’ajuster la position et d’obtenir une couverture et une protection maximales. La suspension en tissu de polyester 6-Point avec cliquet de roue Revolution s’utilise facilement et crée un ajustement ferme et confortable. Excellent pour les applications qui nécessitent une protection contre les chutes de débris et les objets suspendus bas dans les applications industrielles et de construction.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Fumée
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428417792

Aperçu

Description du fabricant
280-EVSV-CH-01S TYPE I VENTILÉ
  • Mentonnière à quatre points entièrement réglable pour travailler en hauteur
  • Doublure d’impact EPS
  • Protecteur oculaire intégré entièrement rétractable. Résistance aux chocs ANSI Z87+
  • Les bras pivotants permettent de rétracter et de déployer VISTAShield de façon transparente
  • Le système de suspension en polyester à 6-Point offre un confort inégalé sans compromettre la performance
  • La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe C
  • Respecte toutes les clauses 4.2 de EN12492
  • Bandeau en molleton Chamlon.
  • Les fentes universelles pour accessoires acceptent pratiquement tous les accessoires des concurrents
  • Qualifié comme protection oculaire primaire