Motion
07-KA700/L
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® avec doublure en polyester - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI10872428
N° MFR07-KA700/L
Prix14.80 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® avec doublure en polyester - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI10872428
N° MFR07-KA700/L
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
Prix14.80 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids lourd. Idéal pour la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids lourd. Idéal pour la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314125775
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314125775

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 07-KA700/L ACP/KEVLAR
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Le mélange exclusif ACP / Kevlar® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • La doublure en polyester est ultra douce et très légère
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement