Motion
07-KA720/M
Gants en tricot sans couture mélangés ACP/ Kevlar® avec doublure en Kevlar® - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872431
N° MFR07-KA720/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés ACP/ Kevlar® avec doublure en Kevlar® - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872431
N° MFR07-KA720/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Poids moyen. Utilisé dans la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314125829
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
07-KA720/M
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Le mélange exclusif ACP / Kevlar® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • La résistance à la chaleur protège la main de la chaleur mineure et des brûlures jusqu’à 350â-¦F. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Kevlar® la doublure offre confort, protection améliorée contre les coupures et bonne dispersion de la chaleur
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement