Motion
07-KAH760/L
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® avec doublure en coton - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872455
N° MFR07-KAH760/L
Prix9.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® avec doublure en coton - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872455
N° MFR07-KAH760/L
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
Prix9.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids moyen. Idéal pour la fabrication, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen. Idéal pour la fabrication, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314158469
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314158469

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 07-KAH760/L ACP/KEVLAR
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Le mélange exclusif ACP / Kevlar® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • La résistance à la chaleur protège la main de la chaleur mineure et des brûlures jusqu’à 350°F. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • La doublure en coton est ultra douce et très légère
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le galon de couleur coton indique la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • 100 % sans silicone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues