Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXS
- Longueur30.48 cm
- TailleXS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le brasage, la manutention du verre, le soudage, l’automobile, le moulage, les services publics d’électricité, le moulage du plastique, les fonderies, la fabrication du métal et les applications d’estampage du métal.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- RevêtementSans revêtement
- CouleurOr
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour le brasage, la manutention du verre, le soudage, l’automobile, le moulage, les services publics d’électricité, le moulage du plastique, les fonderies, la fabrication du métal et les applications d’estampage du métal.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublurePBI Kevlar
- Numéro CUP du fabricant616314266768
- Fiche technique
- CUP_NON616314266768
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Kevlar® / La coque mélangée PBI® offre une protection exceptionnelle contre les flammes, les coupures, les lacérations, les abrasions et la chaleur intense d’un arc électrique
- Résistance exceptionnelle aux flammes et ne supportera pas une flamme
- Éleve les normes pour les gants à haute température, offrant une augmentation dynamique de la performance globale par rapport aux gants en aramide traditionnels
- La température maximale que ces gants peuvent supporter dépend de la température d’exposition, du temps d’exposition et du poids de l’objet manipulé
- Résistance à la chaleur pour une exposition jusqu’à 900º sans dégradation
- Gère mieux la chaleur rayonnante que les produits en fibres aramides
- Le lavage n’affectera pas la résistance aux flammes
- Conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature