Motion
07-KPBI200/TG
Gants en tricot Kevlar® / PBI® mélangés sans couture
N° D’ARTICLE MI10872461
N° MFR07-KPBI200/XL
Prix31.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® / PBI® mélangés sans couture
N° D’ARTICLE MI10872461
N° MFR07-KPBI200/XL
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
Prix31.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    30.48 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le brasage, la manutention du verre, le soudage, l’automobile, le moulage, les services publics d’électricité, le moulage du plastique, les fonderies, la fabrication du métal et les applications d’estampage du métal.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour le brasage, la manutention du verre, le soudage, l’automobile, le moulage, les services publics d’électricité, le moulage du plastique, les fonderies, la fabrication du métal et les applications d’estampage du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PBI Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314266799
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314266799

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 07-KPBI200/XL EN KEVLAR/PBI
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® / La coque mélangée PBI® offre une protection exceptionnelle contre les flammes, les coupures, les lacérations, les abrasions et la chaleur intense d’un arc électrique
  • Résistance exceptionnelle aux flammes et ne supportera pas une flamme
  • Éleve les normes pour les gants à haute température, offrant une augmentation dynamique de la performance globale par rapport aux gants en aramide traditionnels
  • La température maximale que ces gants peuvent supporter dépend de la température d’exposition, du temps d’exposition et du poids de l’objet manipulé
  • Résistance à la chaleur pour une exposition jusqu’à 900º sans dégradation
  • Gère mieux la chaleur rayonnante que les produits en fibres aramides
  • Le lavage n’affectera pas la résistance aux flammes
  • Conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E