Motion
07-TW600/S
Gants en tricot sans couture ACP / PolyKor® mélangés avec doublure en polyester - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI10872469
N° MFR07-TW600/S
Prix12.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ACP / PolyKor® mélangés avec doublure en polyester - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI10872469
N° MFR07-TW600/S
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
Prix12.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la fabrication automobile, la fabrication de métaux, la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage en plastique, la manipulation du verre, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la fabrication automobile, la fabrication de métaux, la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage en plastique, la manipulation du verre, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. DO NOT USE PRÈS D’UNE FLAMME NUE.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le mélange PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    ACP PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314232442
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314232442

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 07-TW600/S ACP/POLYKOR
  • Le mélange PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Plus léger et plus flexible que les gants à âme métallique comparables
  • Le poignet en tricot offre un ajustement sûr et aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception ambidextre permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • La couleur foncée aide à cacher la saleté et la crasse, réduisant ainsi le taux d’élimination ou de lavage requis, ce qui permet d’économiser de l’argent et de prolonger la durée de vie du gant
  • 100 % sans silicone pour une utilisation dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
  • Bonne lavabilité, conserve son élasticité et sa récupération même après le lavage
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille