Motion
09-K1250V/S
Gants en tricot Kevlar® / élasthanne sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
N° D’ARTICLE MI10872493
N° MFR09-K1250V/S
Prix13.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® / élasthanne sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
N° D’ARTICLE MI10872493
N° MFR09-K1250V/S
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
Prix13.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur
    51 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois et la manutention et le recyclage des déchets.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois et la manutention et le recyclage des déchets.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4231
  • Caractéristiques
    Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314209673
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314209673

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURES 09-K1250V/S
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® et la coque en fibre d’élasthanne offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement