Motion
120-4300/M
Gants de travail Gunner. , avec paume en peau de chèvre renforcée et dos en tissu, demi-doigt
N° D’ARTICLE MI10872588
N° MFR120-4300/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail Gunner. , avec paume en peau de chèvre renforcée et dos en tissu, demi-doigt
N° D’ARTICLE MI10872588
N° MFR120-4300/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    41.91 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314069413
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314069413

Aperçu

Description du fabricant
120-4300/M
  • La paume et la moitié des doigts en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • La prise sablonneuse en PVC sur la paume et la croquette offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Les fourchettes en cuir synthétique améliorent le contour naturel du gant pour un meilleur ajustement
  • Crochets amovibles en cuir synthétique pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Pouce en micro coton pour plus de confort
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • La couleur haute visibilité et le dos réfléchissant rendent ce produit très facile à voir
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement