Motion
120-5900
MOG. Paume en cuir synthétique avec dos en tissu - Protection contre les chocs en TPR
N° D’ARTICLE MI10872616
N° MFR120-5900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MOG. Paume en cuir synthétique avec dos en tissu - Protection contre les chocs en TPR
N° D’ARTICLE MI10872616
N° MFR120-5900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Longueur  
    56 cm
  • Taille
    3XL

Détails

  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la pétrochimie, la construction, la réparation automobile, la démolition, l’exploitation minière et la fabrication.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3111
  • Numéro CUP du fabricant
    616314158926
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314158926

Aperçu

Description du fabricant
120-5900/TTTG
  • La paume en cuir synthétique avec renforts améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Protège-doigts, pouce et dos de main moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
  • Fermeture Velcro pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos en Spandex à haute visibilité
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et des coûts de remplacement réduits