Motion
14-ASP700/S
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec doublure en polyester - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872646
N° MFR14-ASP700/S
Prix8.06 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec doublure en polyester - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872646
N° MFR14-ASP700/S
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
Prix8.06 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications de manipulation du verre, de mise en conserve et d’embouteillage, de manipulation de tôle, de recyclage, d’automobile et de transformation des aliments.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen. Utilisé dans les applications de manipulation du verre, de mise en conserve et d’embouteillage, de manipulation de tôle, de recyclage, d’automobile et de transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Les fils techniques PolyKor® offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314212307
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314212307

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE POLYKOR 14-ASP700/S
  • Les fils techniques PolyKor® offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception ambidextre permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • 100 % sans silicone pour une utilisation dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
  • Lavable de façon supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises et conservera sa performance après plusieurs lavages
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille