Motion
14-ASP700PDD/XXS

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
14-ASP700PDD/XXS

Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec doublure en polyester et poignée à pois double face en PVC - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872650
N° MFR14-ASP700PDD/XXS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
14-ASP700PDD/XXS

Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec doublure en polyester et poignée à pois double face en PVC - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI10872650
N° MFR14-ASP700PDD/XXS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    XX S

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Poids moyen. Utilisé dans les applications de manipulation du verre, de mise en conserve et d’embouteillage, de manipulation de tôle, de recyclage, d’automobile et de transformation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Type de poignée
    Pois
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314212697
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
14-ASP700PDD/XXS
  • Les fils techniques PolyKor® offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux coupures
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Les points en PVC double face offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • La conception ambidextre permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • 100 % sans silicone pour une utilisation dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
  • Lavable de façon supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises et conservera sa performance après plusieurs lavages
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille