Motion
14-PK700/TG
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec doublure en polyester - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI10872658
N° MFR14-PK700/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec doublure en polyester - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI10872658
N° MFR14-PK700/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Idéal pour la fabrication automobile, la fabrication de métaux, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, la manipulation du verre, la transformation du papier et de la pâte, la transformation des aliments et l’estampage du métal.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314203046
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
14-PK700/TG
  • Le mélange PolyKor® exclusif offre une résistance exceptionnelle aux coupures et une performance globale
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Résistance supérieure à l’abrasion plus de 3 fois supérieure aux gants traditionnels en mélange de para-aramide pour un coût d’utilisation inférieur
  • Excellente résistance aux coupures jusqu’à deux fois supérieure à celle des gants traditionnels en para-aramide ou en UHMPE.
  • Confort et ajustement exceptionnels
  • Peut être lavé à l’eau tiède avec des détergents et de l’eau de Javel pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries sans dégradation, rétrécissement ou raidissement
  • Conserve sa performance après plusieurs lavages
  • 100 % sans silicone, ce qui permet de l’utiliser dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille