Motion
150-0-11/8.5
Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 0 - 11 po
N° D’ARTICLE MI10872660
N° MFR150-0-11/8.5
Prix102.25 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 0 - 11 po
N° D’ARTICLE MI10872660
N° MFR150-0-11/8.5
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
Prix102.25 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8.5"
  • Longueur  
    43 cm
  • Taille
    8.5

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314260537

Aperçu

Description du fabricant
150-0-11/8.5 CLASSE 0 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme aux normes ANSI/ASTM D120-14a et EN60903:2003 pour une utilisation autour des dangers électriques, et NFPA 70E 2018 pour la protection contre les arcs électriques