Motion
151-2-18/11
151-2-18/11
N° D’ARTICLE MI10872676
N° MFR151-2-18/11
Prix509.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
151-2-18/11
N° D’ARTICLE MI10872676
N° MFR151-2-18/11
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
Prix509.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Contour
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 2 avec manchette profilée - 18 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314116872

Aperçu

Description du fabricant
151-2-18/11 CLASSE 2 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Poignet profilé pour une mobilité et un confort accrus au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine