Motion
151-4-18/10
151-4-18/10
N° D’ARTICLE MI10872690
N° MFR151-4-18/10
Prix1,021.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
151-4-18/10
N° D’ARTICLE MI10872690
N° MFR151-4-18/10
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
Prix1,021.44 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Contour
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 4 avec manchette profilée - 18 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314146763

Aperçu

Description du fabricant
151-4-18/10 CLASSE 4 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Poignet profilé pour une mobilité et un confort accrus au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine