Motion
15-21KVBK18TH
15-21KVBK18TH
N° D’ARTICLE MI10872704
N° MFR15-21KVBK18TH
Prix8.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15-21KVBK18TH
N° D’ARTICLE MI10872704
N° MFR15-21KVBK18TH
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
Prix8.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile et le moulage du plastique. NE PAS utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes tailles de bras de porter des manchons de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Manchon mélangé monocouche ACP / DuPont™ Kevlar® / Pritex™ Pritex avec fibres antimicrobiennes, Smart-Fit® et trou pour le pouce
  • Caractéristiques
    Le mélange exclusif ACP, Kevlar®, Pritex™ des fibres antimicrobiennes est exceptionnellement confortable et offre une excellente résistance aux coupures pour protéger contre les coupures et les éraflures mineures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314206900
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314206900

Aperçu

Description du fabricant
15-21KVBK18TH UNIQUE-PLY
  • Le mélange exclusif ACP, Kevlar®, Pritex™ des fibres antimicrobiennes est exceptionnellement confortable et offre une excellente résistance aux coupures pour protéger contre les coupures et les éraflures mineures
  • La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • Se porte confortablement par-dessus les vêtements ou directement sur le bras
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau et peut être nettoyée à sec
  • Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue
  • Sans silicone ni latex
  • Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
  • Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon