Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesOffre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile et le moulage du plastique. NE PAS utiliser près d’une chaleur élevée ou d’une flamme nue.La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes tailles de bras de porter des manchons de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
- CouleurVert
- DescriptionManchon Kevlar® Pritex™ unicouche mélangé DuPont™ fibres antimicrobiennes, Smart-Fit® et pouce élastique
- CaractéristiquesLe mélange exclusif ACP, Kevlar®, Pritex™ des fibres antimicrobiennes est exceptionnellement confortable et offre une excellente résistance aux coupures pour protéger contre les coupures et les éraflures mineures
- Numéro CUP du fabricant616314229671
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON616314229671
Aperçu
- Le mélange exclusif ACP, Kevlar®, Pritex™ des fibres antimicrobiennes est exceptionnellement confortable et offre une excellente résistance aux coupures pour protéger contre les coupures et les éraflures mineures
- La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
- Se porte confortablement par-dessus les vêtements ou directement sur le bras
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau et peut être nettoyée à sec
- Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
- Excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue
- Sans silicone ni latex
- Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
- Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation