Motion
15-340/S
Gants en tricot de suprène mélangé sans couture avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10872748
N° MFR15-340/S
Prix7.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de suprène mélangé sans couture avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10872748
N° MFR15-340/S

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Havane
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4542
  • Caractéristiques
    L’enveloppe en fibre de suprène s’avère 100 fois plus résistante que l’acier et figure parmi les fibres les plus performantes en matière de résistance aux coupures et aux déchirures
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Suprène
  • Numéro CUP du fabricant
    616314219337
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314219337

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE EN MÉLANGE DE SUPRÈNE 15-340/S
  • L’enveloppe en fibre de suprène s’avère 100 fois plus résistante que l’acier et figure parmi les fibres les plus performantes en matière de résistance aux coupures et aux déchirures
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement