Motion
161-2-16/10
Gants isolants en caoutchouc de classe 2 avec manchette de cloche - 16 po
N° D’ARTICLE MI10872893
N° MFR161-2-16/10
Prix531.26 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolants en caoutchouc de classe 2 avec manchette de cloche - 16 po
N° D’ARTICLE MI10872893
N° MFR161-2-16/10
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
Prix531.26 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10"
  • Longueur  
    53.7 cm
  • Taille
    10

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Bell
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314121098

Aperçu

Description du fabricant
161-2-16/10 CLASSE 2 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Le poignet de Bell augmente le confort au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 et NFPA 70E pour une utilisation autour des dangers électriques et de la protection contre les arcs électriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif