Motion
161-2-18/12
Gants isolants en caoutchouc de classe 2 avec manchette de cloche - 18 po
N° D’ARTICLE MI10872906
N° MFR161-2-18/12
Price$561.89/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolants en caoutchouc de classe 2 avec manchette de cloche - 18 po
N° D’ARTICLE MI10872906
N° MFR161-2-18/12
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
Price$561.89/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    12"
  • Longueur  
    53.7 cm
  • Taille
    12

Details

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Bell
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Caoutchouc
  • CUP_NON
    616314121166

Aperçu

Description du fabricant
161-2-18/12 CLASSE 2 ISOLANT EN CAOUTCHOUC
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 et NFPA 70E pour une utilisation autour des dangers électriques et de la protection contre les arcs électriques
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • Le poignet de Bell augmente le confort au travail
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Sans silicone