Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10"
- Longueur53.7 cm
- Taille10
Détails
- CouleurNoir
- Type de poignetContour
- DescriptionUtilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
- Mot-clé de descriptionGants isolants
- MatérielCaoutchouc
- CUP_NON616314125706
Aperçu
- La forme profilée réduit la fatigue de la main
- La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
- Poignet profilé pour une mobilité et un confort accrus au travail
- Sans silicone
- Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
- Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 et NFPA 70E pour une utilisation autour des dangers électriques et de la protection contre les arcs électriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation