Motion
16-318V/TTG
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
N° D’ARTICLE MI10872950
N° MFR16-318V/XXL
Prix10.68 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
N° D’ARTICLE MI10872950
N° MFR16-318V/XXL
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
Prix10.68 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur
    24 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4342
  • Caractéristiques
    Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314209437
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314209437

Aperçu

Description du fabricant
POLYKOR TRICOTÉ SANS COUTURE 16-318V/XXL
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Triplié et emballé pour la distribution
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets