Motion
16-323/TTG
Gants en tricot sans couture haute visibilité mélangés PolyKor® avec prise en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10872975
N° MFR16-323/XXL
Prix8.06 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture haute visibilité mélangés PolyKor® avec prise en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10872975
N° MFR16-323/XXL
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
Prix8.06 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur
    31 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4332
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314215513
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314215513

Aperçu

Description du fabricant
POLYKOR EN TRICOT SANS COUTURE À HAUTE VISIBILITÉ 16-323/XXL
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177

You May Also Like