Motion
16-343LG/TP
Gants en tricot sans couture Hi-Vis, mélange de PolyKor® avec poignée en microsurface enduite de nitrile à double trempage sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10872993
N° MFR16-343LG/XS
Prix10.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Hi-Vis, mélange de PolyKor® avec poignée en microsurface enduite de nitrile à double trempage sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10872993
N° MFR16-343LG/XS
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
Prix10.63 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS
  • Longueur
    30 cm
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4344
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de poignée
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314168505
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314168505

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE HAUTE VISIBILITÉ 16-343LG/X
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface à double trempage sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets