Motion
28GL
Gant de dissipation électrostatique (ESD) en polyuréthane - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10873951
N° MFR28GL
Prix272.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant de dissipation électrostatique (ESD) en polyuréthane - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10873951
N° MFR28GL
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
Prix272.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    43.18 cm

Détails

  • Application
    peinture automobile, peinture électrostatique, systèmes de communication, fabrication de dispositifs cellulaires, avionique militaire, fabrication de capteurs robotiques.Ne pas utiliser dans les applications à haute tension, pas dans les gants de chanteur de lignes., idéal pour la fabrication de plaquettes, les cartes de circuits imprimés, la manipulation IC, les disques durs, les industries de l’électronique
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    idéal pour la fabrication de plaquettes, les cartes de circuits imprimés, la manipulation de CI, les disques durs, les industries de l’électronique; la peinture automobile, la peinture électrostatique, les systèmes de communication, la fabrication de dispositifs cellulaires, l’avionique militaire, la fabrication de capteurs robotiques. Ne pas utiliser dans les applications à haute tension; pas un gant de joueur de ligne.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278044
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314278044

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROSTATIQUE 28GL POLYURÉTHANE
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • La pellicule de polyuréthane PolyTuff (8 mil) robuste et transparente offre un degré élevé de sensibilité tactile
  • Dissipation statique 10(6) ohms
  • Sans soufre, sans excrétion de carbone
  • Conception ergonomique Comfort Curve adaptée à la main
  • Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC005.4
  • À utiliser avec les appareils sensibles à l’électricité statique de classe l et de classe II
  • Conforme à la norme RoHS