Motion
2940/3XL
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 7 mil
N° D’ARTICLE MI10873975
N° MFR2940/3XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 7 mil
N° D’ARTICLE MI10873975
N° MFR2940/3XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3X-Large
  • Épaisseur
    7 mil

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Description
    Une adhérence exceptionnelle dans des conditions de travail humides ou sèches. Le nitrile extensible très résistant s’ajuste plus confortablement que les gants jetables traditionnels et offre un confort et une dextérité maximum.Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides dans les applications industrielles, sanitaires et automobiles.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662909025494
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    662909025494

Aperçu

Description du fabricant
2940/3XL
  • La prise texturée canalise l’huile et le savon loin des doigts, offrant une meilleure prise
  • 100 % nitrile résistant à de nombreux produits chimiques utilisés dans les applications industrielles
  • Une résistance accrue aux perforations surpasse les rasoirs jetables conventionnels, ce qui aide à réduire les déchets
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon