Motion
313-1300-OR/5X
T-shirt à manches longues ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI10874812
N° MFR313-1300-OR/5X
Prix23.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches longues ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI10874812
N° MFR313-1300-OR/5X
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
Prix23.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    5
  • Poids
    15 kg

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314082863
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    616314082863

Aperçu

Description du fabricant
313-1300-OR/5X
  • 100 % maille œil-de-perdrix en polyester
  • Matériau léger et durable qui évacue l’humidité
  • 2" silver reflective tape
  • 1 poche à la poitrine
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité