Motion
40-235BK/TTG
Gants antimicrobiens sans couture en tricot Pritex Blended - Légers
N° D’ARTICLE MI10875844
N° MFR40-235BK/XXL
Prix4.87 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antimicrobiens sans couture en tricot Pritex Blended - Légers
N° D’ARTICLE MI10875844
N° MFR40-235BK/XXL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.87 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur  
    50.8 cm

Détails

  • Application
    Offre une protection contre les coupures pour des applications telles que la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la transformation de la pâte et du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser autour d’une flamme nue ou dans des applications de chaleur.
  • Marque
    Kut Gard
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Offre une protection contre les coupures pour des applications telles que la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la transformation de la pâte et du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser autour d’une flamme nue ou dans des applications de chaleur.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Grade
    13
  • Numéro CUP du fabricant
    616314223594
  • CUP_NON
    616314223594

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 40-235BK/XXL PRITEX
  • La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
  • Le mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue
  • Peut être porté seul ou comme doublure de gant
  • Sans silicone ni latex
  • Lavable de qualité supérieure, elle peut être lavée à plusieurs reprises avec un javellisant au chlore et des détergents caustiques
  • Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments
  • Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments
  • Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
  • Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du gant