Motion
41-1405/TTG
Gants en tissu éponge acrylique tricoté sans couture Hi-Vis avec poignée en latex MicroFinish sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875854
N° MFR41-1405/XXL
Prix15.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu éponge acrylique tricoté sans couture Hi-Vis avec poignée en latex MicroFinish sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875854
N° MFR41-1405/XXL
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
Prix15.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    69 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs lourds à moyens • Démolition • Maçonnerie et tuile • Tige en acier et fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    1231
  • Motif de prise
    Microfini
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314179525
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314179525

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE HAUTE VISIBILITÉ 41-1405/XXL
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement au latex MicroFinish offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA, 21 CFR 177.2600